283.39 CHF/ Unitéhors TVA
306.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 375 kN |
Charge dynamique | 331 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Limite de fatigue | 39 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 4.46 kg |
Poids | 9.83 lb |
306.81 CHF/ Unitéhors TVA
331.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026