776.84 CHF/ Unitéhors TVA
839.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 138 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Limite de fatigue | 4.15 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 6.49 kg |
Poids | 14.3 lb |
541.60 CHF/ Unitéhors TVA
585.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026