242.59 CHF/ Unitéhors TVA
262.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 2.2 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.56 kg |
Poids | 3.44 lb |
170.12 CHF/ Unitéhors TVA
183.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026