228.76 CHF/ Unitéhors TVA
247.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 57 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 2.04 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.44 kg |
Poids | 3.17 lb |