Eriks
SKF

SKF 16020, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 100 mm ID, 150 mm OD, 16 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

154.36 CHF/ Unitéhors TVA

166.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
46.2 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
1.73 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.898 kg
Poids
1.98 lb
Alternatives

119.83 CHF/ Unitéhors TVA

129.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026