98.95 CHF/ Unitéhors TVA
106.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 35.8 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Limite de fatigue | 1.37 kN |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.621 kg |
Poids | 1.37 lb |
76.71 CHF/ Unitéhors TVA
82.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026