45.32 CHF/ Unitéhors TVA
48.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 14 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Limite de fatigue | 0.695 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.269 kg |
Poids | 0.59 lb |
35.79 CHF/ Unitéhors TVA
38.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026