81.57 CHF/ Unitéhors TVA
88.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 7.35 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.31 kN |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.085 kg |