Eriks
SKF

SKF 16005, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12.67 CHF/ Unitéhors TVA

13.70 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

11.41 CHF/ Unitéhors TVA

12.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026