11.95 CHF/ Unitéhors TVA
12.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 8 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 4.05 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0488 kg |
Poids | 0.11 lb |
10.32 CHF/ Unitéhors TVA
11.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026