

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | RST-RKT |
Type | RST 4-RKT 4-225/1.5M |
Nombre de pôles | 4 |
Longueur de câble | 1.5 m |
Blindage | Non blindé |
Type | RST 4-RKT 4-225/1.5 M |
Raccord | M 12x1 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Mesure de fiation | M 12x1 |