




12.55 CHF/ Unitéhors TVA
13.57 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | M 16x1.5 |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
d3 | M 16x1.5 |
l1 | 13 |
SW | 19 |
l | 42 mm |
d | 18.8 mm |