Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords cylindriques acier zingué M12x1 - M14x1.5

  • ERIKS:13776210
  • Fabricant:7613288003569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Raccords avec vis cylindrique (étanchéité assurée par des joints plats).

Instructions de montage
Raccord filété d2 avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

6.10 CHF/ Unitéhors TVA

6.59 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Raccord fileté
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Diamètre nominale
M 12x1
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Largeur nominale 2
M 14x1.5
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
29
l2
9 mm