






6.45 CHF/ Unitéhors TVA
6.97 CHFTVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Raccord fileté |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre nominale | 1/4" |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur nominale 2 | M 14x1.5 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Métrique |
l1 | 23 |
l2 | 10 mm |