






12.55 CHF/ Unitéhors TVA
13.57 CHFTVA incluse
104 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 8 |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur nominale 2 | M 8x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
I3 | 25 mm |
l1 | 23 |
l2 | 18 mm |
I4 | 7.5 mm |