




14.30 CHF/ Unitéhors TVA
15.46 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 6x0.75 |
Largeur nominale 2 | M 6 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
I3 | 19 mm |
l1 | 18 |
l2 | 13 mm |
I4 | 5 mm |