Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG 1/8" - IG M8x1 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:23164893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

11.90 CHF/ Unitéhors TVA

12.86 CHFTVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 8x1
Largeur nominale 2
1/8"
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
I3
27.5 mm
l1
27
l2
19 mm
I4
6.8 mm