Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord à visse droit, filetage conique 23mm M10x1

  • ERIKS:13778857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
451-004-518-VS
Série
VS
Type
451-004-518-VS
Dimension raccord filetée (métrique) 1
M 10x1
Diamètre extérieur du tuyau 1
4 mm
Forme
Droit
Diamètre
12 mm
A
4 mm
B
8.8
C
12 mm
D
5.5 mm
l1
23 mm
SW1
10 mm
SW2
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

3.15 CHF/ Mètrehors TVA

3.41 CHFTVA incluse

1217,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

3.25 CHF/ Mètrehors TVA

3.51 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

11.55 CHF/ Mètrehors TVA

12.49 CHFTVA incluse

191 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Product Image

SKF LINCOLN Coupe-tube tube extérieur Ø 4mm

  • Eriks:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

329.55 CHF/ Unitéhors TVA

356.24 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026