Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PowerLuber Pompe à graisse série 1882

  • ERIKS:14901563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pompe à graisse électrique à accu avec affichage de débit et état de charge de l'accu. Accu Lithium-ion 20 Volt. Set composé d'un appareil avec 1 accu, chargeur, tuyau et coffret.

Caractéristiques produits
  • Pression de sortie jusqu'à 690 bar par simple pression d'interrupteur
  • Tuyau flexible de sortie de 910 mm
  • Eclairage LED
  • Avec graisseur de remplissage et purge
  • Display LCD
  • Affichage de l'état de charge de l'accu
  • Affichage de la quantité de graisse
Ajouter à la liste

483.90 CHF/ Unitéhors TVA

523.10 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
PowerLuber 1882