

844.60 CHF/ Unitéhors TVA
913.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | PFEP |
Type | PFEP-15-0.5 |
Volume de récipient | 500 ml |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service maximum | 60 bar |
Volume transporté | 15 cm³ |
Rapport de réduction | 10:1 |
Matériau | Plastique, Métal |
Raccord | G 1/4" |