Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Pompe manuelle POE pour huile 1l (POE-15-1.0)

  • ERIKS:14222581
Image 1
Ces pompes manuelles monopistons ont été spécialement conçues pour les systèmes de lubrification centralisée cyclique simple ligne avec distributeurs à piston.
Ajouter à la liste

682.90 CHF/ Unitéhors TVA

738.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
POE
Type
POE-15-1.0
Volume de récipient
1000 ml
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
30 bar
Volume transporté
15 cm³
Matériau
Plastique, Métal
Raccord
G 1/4"