

206.40 CHF/ Unitéhors TVA
223.12 CHFTVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 345 |
Type | 345-4VS-55555-ZZ |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Nombre de raccords | 5 |
Volume transporté | 0.16 cm³ |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 4 mm |