

136.85 CHF/ Unitéhors TVA
147.93 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 343 |
Type | 343-4VS-44400-ZZ |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Nombre de raccords | 3 |
Volume transporté | 0.1 cm³ |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 4 mm |