

143.75 CHF/ Unitéhors TVA
155.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 343 |
Type | 343-400-33300-ZZ |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Nombre de raccords | 3 |
Volume transporté | 0.06 cm³ |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 4 mm |