Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Distributeur volumétrique pour huile (342-400-44000-ZZ)

  • ERIKS:13769750
Image 1
Les distributeurs monoconduite SKF MonoFlex de la série 340 sont des distributeurs à action directe à 2, 3 ou 5 sorties destinés aux systèmes de lubrification centralisée pour la lubrification à l'huile et à la graisse fluide. Ces distributeurs simple ligne sont conçus pour être montés directement sur la machine/installation à lubrifier. Le raccordement de la canalisation principale sur le corps du distributeur est pourvu d'un perçage pour monter un tube métallique ou en plastique d'un diamètre de 6 mm (filetage M10×1). Les distributeurs sont conçus pour les huiles d'une viscosité de 20 à 2000 mm²/s.

Caractéristiques de produit
Dosages possibles vont de 0,01 à 0,16 cm³

Autres renseignements voir fiche technique.
Ajouter à la liste

107.10 CHF/ Unitéhors TVA

115.78 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
342
Type
342444000