3.40 CHF/ Unitéhors TVA
3.68 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Type | DIN 910-R1-8-5,8 |
Matériau | Acier galvanisé |
l2 | 8 mm |
l3 | 3 mm |
l1 | 17 mm |
Dimension de filetage en pouce | 1/8 in |
SW | 11 mm |
d2 | 14 mm |