6.45 CHF/ Unitéhors TVA
6.97 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Type | DIN 910-R3-8-5,8 |
Matériau | Acier galvanisé |
l2 | 12 mm |
SW | 17 mm |
d2 | 22 mm |
l3 | 3 mm |
l1 | 21 mm |
Dimension de filetage en pouce | 3/8 in |