Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Buchons à vis G 3/4" ouverture de clé 24mm

  • ERIKS:14895381
  • Fabricant:7613288278004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12.20 CHF/ Unitéhors TVA

13.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
DIN 910-R3-4-5,8
Matériau
Acier galvanisé
Dimension de filetage en pouce
3/4 in
SW
24 mm
l3
4 mm
l1
30 mm
l2
16 mm
d2
32 mm