Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anneau de coupe bronze DIN 3862 406-611 pour tube Ø 6mm

  • ERIKS:14939001
  • Fabricant:7613288003699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
1. Indroduire la fourrure dans le tube. 2. Enfiler le raccord et le monocône sur le tube. 3. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à la butée. 4. Serrer le raccord d'abord à la main, puis à la clé d'un tour et demi maximum.
Ajouter à la liste

0.65 CHF/ Unitéhors TVA

0.70 CHFTVA incluse

1501 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Laiton