Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Agrégats compacts pour huile MKU2-KW3-20024+924

  • ERIKS:13876886
Image 1
Le pressostat se ferme avec la montée de pression. Le niveau-contact pour graisse fluide s'ouvre lorsque le niveau mini est atteint.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
MKU
Type
MKU2-KW3-20024+924
Volume de récipient
3000 ml
Température de fonctionnement
de 10 jusqu'à 40 °C
Pression de service maximum
30 bar
Classe de protection (IP)
54
Volumes d'élévation max.
0,2 L/min
Matériau
Plastique