1'909.85 CHF/ Unitéhors TVA
2'064.55 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MKF |
Type | MKF2-12BB11000+428 |
Volume de récipient | 3000 ml |
Température de fonctionnement | de 10 jusqu'à 40 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Classe de protection (IP) | 54 |
Exécution | Contact à poussoir |
Volumes d'élévation max. | 0,2 L/min |
Dispositif de surveillance | Manomètre |
Matériau | Plastique |