2'028.90 CHF/ Unitéhors TVA
2'193.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MKF |
Type | MKF2-12BC01000+428 |
Volume de récipient | 3000 ml |
Température de fonctionnement | de 10 jusqu'à 40 °C |
Pression de service maximum | 30 bar |
Classe de protection (IP) | 54 |
Exécution | Contact à poussoir |
Volumes d'élévation max. | 0,2 L/min |
Matériau | Plastique |