Eriks
SIOEN

SIOEN Veste softshell haute visibilité Heatherton orange taille L

  • ERIKS:14906869
Image 1
Le softshell de signalisation Heatherton triple couche est ignifuge et antistatique. Son tissu léger est déperlant, coupe-vent et offre une bonne protection contre le froid. Il est équipé d'un poche de poitrine fendue, de deux poches latérales fendues, d'une poche intérieure, d'un passant pour badge et de bandes retroréfléchissantes non-feu. Les manches sont resserrables avec une fermeture auto-agrippante, et si vous avez trop chaud, elles sont amovibles.

Caractéristiques de produit
  • Col droit
  • Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
  • 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
  • 2 poches enfilées
  • 1 poche intérieure
  • 1 passant pour badge
  • Manches détachables
  • Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
  • Longueur dorsale 75 cm (L)
Ajouter à la liste

347.15 CHF/ Unitéhors TVA

375.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Heatherton
Taille
L
Couleur
Orange haute visibilité
Exécution résistant à la flamme
Oui
Modèle
Veste d'haute visibilité