Eriks
SIOEN

SIOEN Veste Softshell Aborg orange fluo/marine S

  • ERIKS:14923186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veste Softshell haute visibilité ECO

L'Aborg est une softshell bicolore fabriquée à partir de polyester recylé et de polaire. Elle vous permet de rester visible dans toutes les conditions de lumière et de rester chaud dans les enironnements frais. L'élastique au bout des manches permet également de garder le vent à l'extérieur. Cette softshell, avec 2 poches à l'extérieur et 1 à l'intérieur, a été conçue pour durer. Plus nous pouvons porter un vêtement longtemps, plus nous pouvons réduire son impact sur l'environnement et, en plus, c'est mieux pour votre portefeuille!

  • Col droit
  • Fermeture à glissière
  • 2 poches obliques enfilées avec rabet et fermeture auto-agrippante
  • Manches rondes
  • Elastique en bas des manches
  • Bande réfléchissante (50mm)
  • 1 poche intérieure

EN ISO 13688 : 2013
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 14058 : 2017 / Class 1 2 x x

Softshell collé 2 couches: tissu frontal 100% PES recyclé + polaire 100% PES recyclé; ± 250 g/m²
Ajouter à la liste

123.65 CHF/ Unitéhors TVA

133.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Aborg
Taille
S
Couleur
Orange / Bleu marine
Modèle
Veste softshell