L'Aborg est une softshell bicolore fabriquée à partir de polyester recylé et de polaire. Elle vous permet de rester visible dans toutes les conditions de lumière et de rester chaud dans les enironnements frais. L'élastique au bout des manches permet également de garder le vent à l'extérieur. Cette softshell, avec 2 poches à l'extérieur et 1 à l'intérieur, a été conçue pour durer. Plus nous pouvons porter un vêtement longtemps, plus nous pouvons réduire son impact sur l'environnement et, en plus, c'est mieux pour votre portefeuille!
Col droit
Fermeture à glissière
2 poches obliques enfilées avec rabet et fermeture auto-agrippante
Manches rondes
Elastique en bas des manches
Bande réfléchissante (50mm)
1 poche intérieure
EN ISO 13688 : 2013 EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2 EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3 EN 14058 : 2017 / Class 1 2 x x
Softshell collé 2 couches: tissu frontal 100% PES recyclé + polaire 100% PES recyclé; ± 250 g/m²