Eriks
SIOEN

SIOEN Veste Orlu jaune fluo/marine taille 62

  • ERIKS:14922984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blouson haute visibilité Orlu avec protection ARC

Fabriqué avec un tissu souple, ignifuge par nature, respirant et inoffensif pour la peau, ce blouson offre une protection excellente contre les arcs électriques et protège aussi contre la chaleur et des projections métalliques. Il possède des bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures pour améliorer la visibilité. Ce blouson est antistatique et résistant à l'usure, irrétrécissable et résistant au boulochage, même après des lavages fréquents. Comme le tissu utilisé est très léger (260 g/m²), cette blouson est très agréable à porter.

Extérieur:
Col droit
Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
2 passants pour détecteurs de gaz
Manches rondes
Rétrécissement des manches par boutons-pression
Dos rallongé
Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur:
1 poche intérieure
Étiquette d'identification


IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.0 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
EN 1149-5 : 2008
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013
Basée sur la taille L

Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Ajouter à la liste

310.90 CHF/ Unitéhors TVA

336.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Orlu
Taille
62
Couleur
Jaune / Bleu
Modèle
Veste d'haute visibilité