Eriks
SIOEN

SIOEN Veste Komodo ECO jaune fluo/marine taille 48

  • ERIKS:14922988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blouson haute visibilité ECO avec protection ARC

La Komodo est la version haute visibilité de notre veste Jasper. Grâce à l'utilisation du tissu Sio-SafeTM Essential Eco, nous utilisons le TencelTM Lyocell écologique et le polyester recyclé Repreve© au lieu du coton et du polyester habituels. Même si le tissu traité FR est fabriqué avec 50 % de matériaux recyclés, la veste offre la même protection de haute qualité. Elle est douce, confortable et respirante. En outre, cette veste est conçue pour être démontée, ce qui signifie qu'elle peut être facilement démontée une fois qu'elle n'est plus utilisée.

Extérieur:
Col droit
Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
2 passants pour détecteurs de gaz
Manches rondes
Rétrécissement des manches par boutons-pression
Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)

Intérieur:
1 poche intérieure
Étiquette d'identification


EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Sio-Safe™ Essential Eco: 50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recycled polyester + 1% ast; ± 320 g/m
Ajouter à la liste

217.30 CHF/ Unitéhors TVA

234.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Komodo
Taille
48
Couleur
Jaune / Bleu
Modèle
Veste d'haute visibilité