Eriks
SIOEN

SIOEN Veste haute visibilité Reggio jaune taille 53

  • ERIKS:14906025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gaine de protection avec protection contre les arcs électriques. La veste d'avertissement de Reggio se détache. Et pas seulement à cause des bandes réfléchissantes ignifugées doublement cousues, mais aussi à cause de sa belle apparence. Les rabats des poches poitrine et les poches plaquées sont décorées de passepoils de couleur contrastée. L'enveloppe avec protection contre les arcs électriques est antistatique et protège non seulement contre les éclaboussures de chaleur et de métal, mais elle est également confortable. Ceci est dû au tissu léger, intrinsèquement ignifuge, respirant et souple. La veste Reggio est résistante au rétrécissement et au boulochage même après de fréquents lavages, et les coutures renforcées augmentent sa durabilité.

Caractéristiques de produit
  • Col montant
  • Fermeture à glissière sous le rabat à boutons-pression avec boutons-pression dissimulés
  • 2 poches poitrine plaquées avec rabat et boutons pression dissimulés
  • 2 poches plaquées avec rabat et boutons pression dissimulés
  • 1 poche intérieure
  • Etiquette d'identité
  • 2 languettes pour détecteurs de gaz
  • Manchons ronds enfilés
  • Rétrécissement des manchons avec boutons pression
  • Dos étendu
  • Bandes réfléchissantes ignifugées double couture (2x2) ignifugées (50mm)
Ajouter à la liste

307.90 CHF/ Unitéhors TVA

332.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Reggio
Taille
53
Couleur
Jaune
Modèle
Veste d'haute visibilité