Eriks
SIOEN

SIOEN Veste de pluie haute visibilité jaune Hedland taille L

  • ERIKS:14906850
Image 1
La parka Hedland est ignifuge, antistatique et imperméable. Cette parka de pluie a été conçue avec style en deux couleurs et bandes retroréfléchissantes non-feu. C'est une parka très fonctionnelle avec deux poches, une poche de poitrine, une poche napoléon, une poche intérieure et deux passants pour détecteurs de gaz. La capuche, disponible séparément, peut se fixer au col montant et se ranger dans un sac intérieur spécial. Les manches de la parka Hedland peuvent se resserrer et son ourlet possède un cordon. Grâce au système I.L.S., diverses polaires, doublures et softshells peut s'y intégrer par fermetures à glissière.

Caractéristiques de produit
  • Col droit
  • Prévu pour capuche (capuche vendue séparément)
  • Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
  • 1 poche poitrine plaquée
  • 2 poches plaquées avec rabat
  • 1 poche intérieure
  • 2 passants pour détecteurs de gaz
  • 1 poche Napoléon
  • Manches montées
  • Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
  • Cordon de serrage dans l'ourlet
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
  • Zip dans la doublure arrière pour placer des logos
  • Doublure de propreté en coton ignifuge
  • Possibilité d'attacher différentes doublures (polaires/softshells) par fermeture à glissière
  • Longueur dorsale 85 cm (L)
Ajouter à la liste

268.90 CHF/ Unitéhors TVA

290.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Hedland
Taille
L
Couleur
Jaune haute visibilité
Exécution résistant à la flamme
Oui
Modèle
Veste imperméable d'haute visibilité