Eriks
SIOEN

SIOEN Veste de congélateur Talau taille S

  • ERIKS:14906013
Image 1
Affrontez des températures extrêmement froides jusqu'à - 40°C avec la veste frigoriste élégante Talau. L'intérieur du col est doublé en polaire et le dos allongé, le resserrement des manches et les poignets tricotés (avec un trou pratique pour le pouce) aident à réduire la perte de chaleur. Les épaules sont renforcées pour limiter l'usure, et le resserrement élastiqué dans le dos rend cette veste très confortable à porter.

Caractéristiques de produit
  • Doublure matelassée fixe
  • Col intérieur en polaire
  • Prévu pour capuche (capuche vendue séparément)
  • Fermeture à glissière sous rabat
  • 1 poche poitrine plaquée avec rabat
  • 2 poches enfilées avec rabat
  • 1 poche sur la manche + poche stylo
  • 1 poche intérieure
  • Manches montées
  • Manchette en tricot à l'intérieur des manches avec passant pour le pouce
  • Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
  • Renfort d'épaule
  • Taille élastiquée dans le dos
  • Pan dorsal rallongé
  • Longueur dorsale 83 cm (L)
Ajouter à la liste

218.00 CHF/ Unitéhors TVA

235.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Talau
Taille
S
Couleur
Jaune / Bleu
Modèle
Veste thermique