Tablier Nantou one Size
Le tablier Nantou est résistant et fait peu de bruit. Il a été conçu spécialement pour l'industrie alimentaire. Ce tablier fait 90 cm de large et 120 cm de long. Il est imperméable et peut se laver à 95°C pour une hygiène optimale, grâce à notre tissu souple et extensible Flexothane® Kleen. Ce tablier confortable a une sangle de cou à boucle, deux cordons à la taille et un renfort ventral.
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB[4]-B
regulation 1935 : 2004
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec enduction PU; ± 170 g/m²