Eriks
SIOEN

SIOEN Tablier Fombio vert / one Size

  • ERIKS:14923142
Image 1
Tablier Fombio vert / one Size

Le tablier Fombio (75 cm de large, 100 cm de long) est fabriqué avec un matériau souple qui offre une protection excellente contre les produits chimiques, l'huile et la graisse.

EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2008
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN ISO 13688 : 2013

Tricot en 100% polyester avec enduction PVC/PU; ± 390 g/m²
Ajouter à la liste

37.00 CHF/ Unitéhors TVA

40.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN