Eriks
SIOEN

SIOEN Protège-manches Cork (Kleen) bleu

  • ERIKS:14908201
Image 1
Manchettes Cork (Kleen)

Les manches Cork à coutures étanches ont été conçues spécialement pour l'industrie alimentaire. Elles sont en Flexothane® Kleen, font 50 cm de long et sont élastiquées à chaque bout. Elles sont lavables à 95°C pour une hygiène optimale.

EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type PB[4]-B
regulation 1935 : 2004
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec enduction PU; ± 170 g/m²
Ajouter à la liste

18.15 CHF/ Unitéhors TVA

19.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Cork
Couleur
Bleu