Eriks
SIOEN

SIOEN Poloshirt Broby jaune 2XL

  • ERIKS:14923160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Polo haute visibilité ECO

Pour notre polo durable Broby, nous avons accordé beaucoup d'attention à l'utilisation efficace des ressources. Le Broby est fabriqué à partir de 100% de polyester recyclé. De plus, le tissu utilisé est léger, ce qui permet d'utiliser moins de matières premières pour la production de ce polo. Le Broby n'est pas seulement bon pour la planète, il l'est aussi pour vous car il est conforme à la norme internationale EN 13758-2 et protège ainsi le porteur contre les rayons nocifs UVA et UVB du soleil.

  • Col chevalier
  • Fermeture par boutons
  • Manches courtes
  • Ventilation aisselles
  • Bande réfléchissante élastique

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN 13758-2 : 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

100% polyester recyclé cooldry; ± 140g/m²
Ajouter à la liste

62.35 CHF/ Unitéhors TVA

67.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Broby
Modèle
Polo d'haute visibilité
Taille
2XL
Couleur
Jaune haute visibilité