Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon Tielson jaune fluo/marine M

  • ERIKS:14923123
Image 1
Pantalon de pluie haute visibilité, ignifugé et antistatique Tielson

Le modèle Tielson est un pantalon de pluie haute visibilité ignifuge et antistatique qui non seulement augmente votre visibilité grâce à des bandes retroréfléchissantes non-feu, mais qui vous protège aussi de la pluie grâce à son tissu déperlant et durable. Ce pantalon de pluie imperméable et résistant à la déchirure est confortable, grâce à sa taille élastiquée et ses chevilles resserrables avec des boutons-pression.

Extérieur:
Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
Taille élastiquée
Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)

Intérieur:
Doublure de propreté en coton ignifuge


EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
EN ISO 13688 : 2013

Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Ajouter à la liste

154.10 CHF/ Unitéhors TVA

166.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Tielson
Modèle
Pantalon imperméable d'haute visibilité
Taille
M
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine