Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon Rondane jaune fluo/marine taille 46 ECO

  • ERIKS:14923105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pantalon haute visibilité Rondane ECO avec protection ARC

Le Rondane est un pantalon durable à haute visibilité, assorti à la veste Komodo. Faisant partie de notre gamme durable, ce pantalon est fabriqué avec environ 50 % de matériaux verts. Utiliser des matériaux durables ne signifie pas faire des compromis sur le niveau de protection. Le tissu Sio-SafeTM Essential Eco offre une protection de haute qualité avec un impact écologique moindre. Ce pantalon respirant, très doux et confortable, est également conçu pour être démonté. à porter.

  • Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
  • 2 poches enfilées avec rabat
  • 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
  • 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
  • 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
  • Taille élastiquée
  • Poches de genou
  • Bande de taille avec passants de ceinture
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (70mm)1 poche intérieure:
  • Étiquette d'identification

EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 9,7 cal/cm² - ATPV 11 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Sio-Safe™ Essential Eco: 50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recycled polyester + 1% ast; ± 320 g/m
Ajouter à la liste

171.50 CHF/ Unitéhors TVA

185.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Rondane
Modèle
Pantalon d'haute visibilité
Taille
46
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine