Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon haute visibilité Turup jaune fluo/marine taille 46

  • ERIKS:14923193
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pantalon de travail haute visibilité Turup ECO gelb

Le pantalon Turup en jaune fluo est pratique et durable. Pratique : le Turup est équipé de plusieurs poches, dont une poche pratique pour ranger plusieurs outils et une boucle pour marteau. Durable : le tissu utilisé pour ce pantalon est composé de Lyocell, bio-cellulose fabriquée à partir de pulpe de bois provennant de sources durables, et de polyester provenant de bouteilles PET recyclées. Avec ce pantalon, vouv vous distinguez dans l'environnement de travail et vous apportez également une contribution positive à l'environnement de chacun.

Extérieur
Braguette avec fermeture à glissière
2 poches enfilées
1 poche mètre
2 poches arrière plaquées
1 poche cuisse plaquée avec rabat
1 poche stylo
1 sangle porte-marteau
Taille élastiquée
Bande de taille avec passants de ceinture
bande réfléchissante 70mm

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

35% Tencell Lyocell + 65% polyester recyclé; ± 260g/m²
Ajouter à la liste

132.95 CHF/ Unitéhors TVA

143.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Turup
Modèle
Pantalon d'haute visibilité
Taille
46
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine