Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon haute visibilité Bakki jaune fluo/marine taille 58

  • ERIKS:14923100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pantalon haute visibilité avec protection ARC

Vous pouvez aller n'importe où n'importe quand avec ce pantalon haute visibilité, grâce à ses bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures et sa couleur fluorescente. Bien que nous utilisions un tissu léger (260 g/m²), le degré de protection reste élevé. Ce pantalon protège contre les arcs électriques, est antistatique et offre une protection excellente contre la chaleur et les projections métalliques. Ce pantalon confortable et pratique a cinq poches. Il est fabriqué avec un tissu léger, ignifuge par nature, respirant et souple, qui régule la transpiration et est inoffensif pour la peau.

  • Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
  • 2 poches enfilées avec rabat
  • 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
  • 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
  • 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
  • Taille élastiquée
  • Poches de genou
  • Bande de taille avec passants de ceinture
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (70mm)

IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.0 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1
EN 1149-5 : 2008
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester + 1% AST; ± 260 g/m²
Ajouter à la liste

276.05 CHF/ Unitéhors TVA

298.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Bakki
Modèle
Pantalon d'haute visibilité
Taille
58
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine