Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon de travail haute visibilité Matour avec protection ARC taille 46

  • ERIKS:14906876
Image 1
Avec le pantalon haute visibilité Matour, la sécurité passe avant tout : vous êtes très visible grâce aux bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures et optimalement protégé contre les arcs électriques. Le tissu est non seulement ignifuge par nature et antistatique, il régule aussi la transpiration, est respirant et souple, tout en protégeant contre la chaleur et les projections métalliques. Ce pantalon très pratique possède cinq poches, des poches aux genoux pour ajouter des protections supplémentaires et une taille élastiquée avec des passants de ceinture.

Caractéristiques de produit
  • Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
  • 2 poches enfilées avec rabat
  • 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
  • 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
  • 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
  • Taille élastiquée
  • Poches de genou
  • Bande de taille avec passants de ceinture
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (70mm)
  • Étiquette d'identification
Ajouter à la liste

246.80 CHF/ Unitéhors TVA

266.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Matour
Modèle
Pantalon d'haute visibilité
Taille
46
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine