Eriks
SIOEN

SIOEN Gilet Hellisan orange fluo 3XL

  • ERIKS:14923004
Image 1
Gilet haute visibilité ignifugé et antistatique

Est-il possible de se protéger des flammes et de la chaleur tout en étant visible ? Oui, avec le gilet haute visibilité Hellisan, ignifuge et antistatique, doté de bandes retroréfléchissantes non-feu et de fermeture auto-agrippante.

Col en V
Fermeture par bande auto-agrippante
Sans manches
Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
Longueur dorsale 70 cm (S-3XL)


EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021

Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR; ± 250 g/m²
Ajouter à la liste

63.95 CHF/ Unitéhors TVA

69.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Hellisan
Modèle
Gilet d'haute visibilité
Taille
3XL
Couleur
Orange haute visibilité